Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C+P Sitzbank, Basic Plus, H401xB1960xT353mm, 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C+P Sitzbank, Basic Plus, H401xB1960xT353mm
C+P Sitzbank, Basic Plus, H401xB1960xT353mm
C+P Sitzbank, Basic Plus, H401xB1960xT353mm
C+P Sitzbank, Basic Plus, H401xB1960xT353mm
C+P Logo
German Quality vom Spezialist für das Einrichten mit Stahl
C+P Logistik - Möbel, die gut ankommen
Artikel-Nr.:
     769-8062-000|S10000
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     8062-000|S10000
EAN/GTIN:
     4063332799925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Sitzbank Comfort, 1 Gestell mit 6 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleic6, Sitzfläche aus HPL 13 mm (Hochdruckschichtstoff), Maße (H x B x T): 401 x 1960 x 353 mm, Gestell: RAL 7021 Schwarzgrau, Sitzfläche HPL: Dekor Weiß

Produktvorteile:

  • Sitzfläche aus Hochdruckschichtstoff (HPL) für beste Hygiene/Reinigung und edle Optik durch anthrazitfarbene Kante
  • Niveauregulierung zum einfachen Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Gestell aus elektrolytisch verzinktem, beschichteten Stahl, für Feuchträume geeignet
  • Stabiles Vierkantrohr für hohe Beanspruchung
Weitere Informationen:
Breite:
1960 | 1960 MMT
EAN Code:
4063332799925
Höhe:
401 | 401 MMT
Masse:
24.07
Tiefe:
353 | 353 MMT
Serie:
Comfort
Anlieferzustand:
montiert
Gestellprofil:
Vierkantrohr
Gestellmaterial:
Stahl verzinkt
Gestelloberfläche:
lackiert
Sitzfläche:
durchgehend
Material Sitzfläche:
Hochdruckschichtstoff (HPL)
Sitzbank:
Ja
Sitzbanktyp:
freistehend
Niveauregulierung:
Ja
Verstellweg Niveauregulierung:
10
Farbe Dekor Sitzfläche:
Dekor Weiß
Farbe Gestell:
RAL 7021 Schwarzgrau
Gewicht:
24.07 KGM
Artikelkurztext:
Sitzbank
Marke:
Comfort
Ursprungsland:
DE
Versandart:
per LKW
ZolltarifNr_DE:
94017900
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderobenbank, Umkleidebänke, Umkleidesitzbänke, Umkleide-Sitzbank, Hakenleiste-Umkleidebank, Sport-Umkleidebank, Industrie-Umkleidebank, Schuhablage-Umkleidebank, Metall-Sitzbank, Metall-Sitzbänke, Holz-Sitzbank, Holz-Sitzbänke, Kunststoff-Sitzbank, Kunststoff-Sitzbänke, Umkleide-Sitzbänke, Garderobenbänke, Sitzbank Garderobe, Sitzbänke Garderobe, Garderobe, Garderoben
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,11*
€ 430,86*
Lager 769
36 Tage
3
€ 38,00*
ab € 345,72*
€ 431,35*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,34*
€ 452,97*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 389,71*
€ 453,72*
62 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,44*
€ 468,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 769
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,35*
€ 513,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,14*
€ 484,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,97*
€ 479,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,83*
€ 459,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,88*
€ 449,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,72*
€ 411,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 769
Versand: Lager 769
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 38,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 769
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 69,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8062-000|S10001
ab € 347,30*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8062-000|S10004
ab € 347,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.