Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiskratzer "TopGrip - Digital Vision", weiß/schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Eiskratzer "TopGrip - Digital Vision", weiß/schwarz
Artikelbild Eiskratzer "TopGrip - Digital Vision", weiß/schwarz
Detailansicht Eiskratzer "TopGrip - Digital Vision", weiß/schwarz
Eiskratzer "TopGrip - Digital Vision", weiß/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01013001-00002
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01013001-00002
EAN/GTIN:
     4024869259252
Suchbegriffe:
Eiskratzer
Eisschaber
eiskratzer
Ausgeklügelter Eiskratzer original MADE IN GERMANY. Durch die durchdachte ergonomische Form liegt er besonders gut in der Hand und bringt dank des Anti-Rutsch-Materials auf dem Griff die optimale Leistung wenn es darum geht angefrorene Scheiben schnell und effektiv vom Eis zu befreien. Im Inneren des Griffs sind zwei Plättchen befestigt, welche sich fotorealistisch und werbewirksam per UV-Digitaldruck veredeln lassen.
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
27 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,090 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.533,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 3,76689* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.247,28*
€ 9.814,2632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.082,58*
€ 9.618,2702
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 7.809,66*
€ 9.293,4954
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.644,28*
€ 9.096,6932
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.547,50*
€ 8.981,525
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 7.533,78*
€ 8.965,1982
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01013012-00003
ab € 3,87*
Ähnlich
elasto
01013012-00005
ab € 7.549,46*
Ähnlich
elasto
01013012-00006
ab € 3,85*
Ähnlich
elasto
01013012-00001
ab € 7.536,24*
Ähnlich
elasto
01013001-00000
ab € 7.546,74*
Ähnlich
elasto
01013001-00003
ab € 3,87*
Ähnlich
elasto
01013001-00005
ab € 7.547,50*
Ähnlich
elasto
01013001-00006
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.