Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasflasche mit Hülle "Life" 0,55 l, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Glasflasche mit Hülle "Life" 0,55 l, transparent
Artikelbild Glasflasche mit Hülle "Life" 0,55 l, transparent
Detailansicht Glasflasche mit Hülle "Life" 0,55 l, transparent
Glasflasche mit Hülle "Life" 0,55 l, transparent
Imagebild Glasflasche mit Hülle "Life" 0,55 l, transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01025010-00009
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01025010-00009
EAN/GTIN:
     4024869308844
Suchbegriffe:
Glasflaschen
elasto glasflasche
glasflaschen
Elegante Glasflasche aus stabilem Borosilikat-Glas mit Schraubverschluss aus Edelstahl incl. Silikondichtung. Die griffige, graue Synthesekautschukhülle mit Halteschlaufe hält die Temperatur der Getränke länger konstant. Zudem schützt sie die Hände bei heißen Getränken vor dem warmen Glas. Füllmenge: 0,55 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
243 mm
Durchmesser:
63 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Glas/Borosilikat
Gewicht:
0,330 kg
Weitere Suchbegriffe: 1025, flasche, Trinkflasche, Wasserflasche, borosilikatflasche, sportflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.