Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Flaschen
>
Glasflaschen
>
Artikel
Glasflasche mit Hülle "Life" 0,7 l, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01026010-00009
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01026010-00009
EAN/GTIN:
4024869308837
Suchbegriffe:
Glasflaschen
elasto glasflasche
glasflaschen
Schicke Borosilikat-Glasflasche mit Schraubverschluss aus Edelstahl inkl. Silikondichtung. Die griffige, graue Synthesekautschukhülle mit Halteschlaufe hält die Temperatur der Getränke länger konstant. Zudem schützt sie die Hände bei heißen Getränken vor dem warmen Glas. Füllmenge: 0,7 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
275 mm
Durchmesser:
70 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Glas/Borosilikat
Gewicht:
0,414 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
1026
,
flasche
,
Trinkflasche
,
Wasserflasche
,
borosilikatflasche
,
sportflasche
,
Trinkbehälter
,
Rundflasche
,
Flüssigkeitsbehälter
,
Gefäß
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,99*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Glasflasche mit Hülle "Life" 0,7 l, transparent
elasto
01026010-00007
ab € 4,98*
Ähnlich
Glasflasche mit Hülle "Life" 0,7 l, transparent
elasto
01026010-00008
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen