Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskaraffe "Fresh" 1,0 l, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Glaskaraffe "Fresh" 1,0 l, transparent
Artikelbild Glaskaraffe "Fresh" 1,0 l, transparent
Detailansicht Glaskaraffe "Fresh" 1,0 l, transparent
Glaskaraffe "Fresh" 1,0 l, transparent
Imagebild Glaskaraffe "Fresh" 1,0 l, transparent
Glaskaraffe "Fresh" 1,0 l, transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01029010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01029010-00000
EAN/GTIN:
     4024869232859
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Formschöne Glaskaraffe aus Sodalime-Glas mit Ausgießer aus Kunststoff, welcher mittels Schraubverschluss sicher mit der Karaffe verbunden ist. Füllmenge: 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
285 mm
Durchmesser:
96 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Glas/Soda Lime
Gewicht:
0,581 kg
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe 1 liter, glas karaffe, glaskaraffe fresh, 1029, flasche, Trinkflasche, Wasserflasche, Teeflasche, borosilikatflasche, thermosflasche, sportflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.