Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaker "Protein", 0,40 l, transluzent/standard-blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Shaker "Protein", 0,40 l, transluzent/standard-blau PP
Artikelbild Shaker "Protein", 0,40 l, transluzent/standard-blau PP
Detailansicht Shaker "Protein", 0,40 l, transluzent/standard-blau PP
Imagebild Shaker "Protein", 0,40 l, transluzent/standard-blau PP
Artikel-Nr.:
     7702-01045010-00003
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01045010-00003
EAN/GTIN:
     4024869244883
Suchbegriffe:
Dressing-Shaker
Dressingshaker
Mixbecher
Salatdressing-Shaker
Nach dem Training einen Eiweiß-Shake zubereiten. Dieser transparente Shaker mit geprägter Skala in 50 ml Schritten und Schraubdeckel mit verschließbarer Trinköffnung beinhaltet ein herausnehmbares Sieb, mit dem sich Shakepulver und Flüssigkeit bei gutem Schütteln optimal vermischen. Der Mix-Becher lässt sich komplett auseinandernehmen und somit gut reinigen. Füllmenge: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
160 mm
Durchmesser:
78 mm
Hauptfarbe:
transluzent
Nebenfarbe1:
standard-blau PP
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,100 kg
Weitere Suchbegriffe: Salatdressingshaker, dressing shaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01045010-00006
ab € 2,36*
Ähnlich
elasto
01045010-00001
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.