Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche "Goodie", schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Tasche "Goodie", schwarz/grau
Artikelbild Tasche "Goodie", schwarz/grau
Detailansicht Tasche "Goodie", schwarz/grau
Tasche "Goodie", schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     7702-01052457-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01052457-00000
EAN/GTIN:
     4068556008235
Suchbegriffe:
Haustiertransportbox
Haustiertransporttasche
Tiertransport-Tasche
Unterwegs mit Leckerlis. Goodie-Bag mit Karabiner zum Befestigen am Gürtel. Hauptfach mit Kordelverschluss inkl. Einsteckfach für Leckerlis und 20 kleinen PE-Kotbeuteln.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
120 mm
Durchmesser:
90 mm
Hauptfarbe:
schwarz/grau
Material:
Textil/600D Polyester
Gewicht:
0,060 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.