Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasflasche "Tea" 0,45l, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Glasflasche "Tea" 0,45l, transparent
Artikelbild Glasflasche "Tea" 0,45l, transparent
Detailansicht Glasflasche "Tea" 0,45l, transparent
Glasflasche "Tea" 0,45l, transparent
Imagebild Glasflasche "Tea" 0,45l, transparent
Glasflasche "Tea" 0,45l, transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01082010-00006
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01082010-00006
EAN/GTIN:
     4024869309254
Suchbegriffe:
Glasflaschen
elasto glasflasche
glasflaschen
Edle Glasflasche mit integriertem Teesieb. Im Inneren der Flasche aus Borosilikat-Glas ist ein Teesieb aus Edelstahl befestigt. Verschließen lässt sich die Flasche mit einem eleganten Bambusdeckel mit Silikondichtung. Sie lässt sich komplett auseinandernehmen und dadurch leicht reinigen. Füllmenge: ca. 0,45 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
235 mm
Durchmesser:
70 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Glas/Borosilikat
Gewicht:
0,517 kg
Weitere Suchbegriffe: 1082, flasche, Trinkflasche, Wasserflasche, Teeflasche, borosilikatflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01082010-00007
ab € 8,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.