Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußball "Carbon", groß, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Fußball "Carbon", groß, silber
Artikelbild Fußball "Carbon", groß, silber
Detailansicht Fußball "Carbon", groß, silber
Artikel-Nr.:
     7702-01104021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01104021-00000
EAN/GTIN:
     4024869248249
Suchbegriffe:
Fußball
Fußbälle
fußball größe 5
fußbälle
Maschinell genähter Fußball in der Größe 5 bestehend aus PU/PVC mit Butyl-Ventil und Latex-Blase. Der 1,2 mm dicke Fußball ist 3-lagig und hat 32 Panele. Gewicht: 360-380 g.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
220 mm
Hauptfarbe:
silber
Material:
Kunststoff/PU-PVC
Gewicht:
0,370 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.