Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müslischale "1 Colour" matt, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Müslischale "1 Colour" matt, weiß
Artikelbild Müslischale "1 Colour" matt, weiß
Detailansicht Müslischale "1 Colour" matt, weiß
Müslischale "1 Colour" matt, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01164001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01164001-00000
EAN/GTIN:
     4024869317747
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Perfekter Begleiter für's nächste Frühstück. Die Müslischale hat unten einen extra Standring integriert und steht damit besonders sicher auf dem Tisch. Einfarbig und super ineinander stapelbar. Füllmenge: 0,5 Liter
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
80 mm
Durchmesser:
136 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,110 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01164215-00000
ab € 1.727,80*
Ähnlich
elasto
01164003-00000
ab € 871,07*
Ähnlich
elasto
01164006-00000
ab € 866,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.