Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierstrohhalm 100er Set "Natur", braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Papierstrohhalm 100er Set "Natur", braun
Artikelbild Papierstrohhalm 100er Set "Natur", braun
Detailansicht Papierstrohhalm 100er Set "Natur", braun
Papierstrohhalm 100er Set "Natur", braun
Imagebild Papierstrohhalm 100er Set "Natur", braun
Papierstrohhalm 100er Set "Natur", braun
Artikel-Nr.:
     7702-01192020-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01192020-00000
EAN/GTIN:
     4068556008167
Suchbegriffe:
Papier-Strohhalme
Papier-Trinkhalme
Papierstrohhalme
Papiertrinkhalme
Die umweltfreundliche Alternative zu Plastik-Strohhalmen! Set bestehend aus 100 Papier-Strohhalmen. Durch das stabile Kraftpapier kann der Strohhalm problemlos 24 h im Getränk verbleiben ohne weich zu werden. Zu 100 % biologisch abbaubar. Lebensmittelecht und geschmacksneutral. Länge: 19,7 cm. Durchmesser: 0,6 cm.
Weitere Informationen:
Länge:
197 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
5 mm
Hauptfarbe:
braun
Material:
Papier/Pappe
Gewicht:
0,140 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.