Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schattenspender "Nations 2.0", Deutschland-Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schattenspender "Nations 2.0", Deutschland-Farben
Artikelbild Schattenspender "Nations 2.0", Deutschland-Farben
Imagebild Schattenspender "Nations 2.0", Deutschland-Farben
Artikel-Nr.:
     7702-01211022-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01211022-00000
EAN/GTIN:
     4024869256480
Suchbegriffe:
Seitenscheibensonnenblende
Seitenscheibensonnenschutz
Immer gut geschützt mit den faltbaren Schattenspendern fürs Auto in den Landesfarben von Deutschland. Im 2er-Set verpackt. Inkl. je zwei Saugnäpfen zur Befestigung an der Fensterscheibe.
Weitere Informationen:
Länge:
360 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
Deutschland-Farben
Material:
Textil/Nylon
Gewicht:
0,062 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.