Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Softball "Midi 70", blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Softball "Midi 70", blau
Artikelbild Softball "Midi 70", blau
Detailansicht Softball "Midi 70", blau
Softball "Midi 70", blau
Artikel-Nr.:
     7702-01240003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01240003-00000
EAN/GTIN:
     4024869045237
Suchbegriffe:
Schaumstoffbälle
Völkerbälle
Weichschaumbälle
schaumstoffbälle blau
Extra weicher Softball aus PU-Schaum. Ideal für Ballspielhäuser.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
70 mm
Hauptfarbe:
blau
Material:
Kunststoff/PU-Schaum
Gewicht:
0,016 kg
Weitere Suchbegriffe: schaumstoffbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01240004-00000
ab € 0,83*
Ähnlich
elasto
01240006-00000
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.