Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "School", 400 ml, transparent/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "School", 400 ml, transparent/rot
Artikelbild Trinkflasche "School", 400 ml, transparent/rot
Detailansicht Trinkflasche "School", 400 ml, transparent/rot
Artikel-Nr.:
     7702-01264010-00006
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01264010-00006
EAN/GTIN:
     4024869270059
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem TritanTM mit einem Deckel aus Kunststoff. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Füllvolumen: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
185 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
rot
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,070 kg
Weitere Suchbegriffe: Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflaschen kunststoff, trinkflasche, Flasche, Desinfektionsflasche, Sport, Schule, trinken, Sportflasche, Pause, Kind, Kinder, Mädchen, Junge, 1264
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,90*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01298003-00001
ab € 5.626,16*
Ähnlich
elasto
01298016-00002
ab € 5.606,88*
Ähnlich
elasto
01298006-00001
ab € 5.618,08*
Ähnlich
elasto
01298002-00003
ab € 5.577,36*
Ähnlich
elasto
01298002-00006
ab € 5.586,34*
Ähnlich
elasto
01298002-00002
ab € 5.621,90*
Ähnlich
elasto
01298002-00001
ab € 5.622,70*
Ähnlich
elasto
01298021-00002
ab € 5.626,84*
Ähnlich
elasto
01298203-00003
ab € 2,89*
Ähnlich
elasto
01298203-00002
ab € 2,89*
Ähnlich
elasto
01298203-00001
ab € 2,90*
Ähnlich
elasto
01298206-00006
ab € 2,89*
Ähnlich
elasto
01298206-00001
ab € 2,89*
Ähnlich
elasto
01264010-00003
ab € 2,84*
Ähnlich
elasto
01264010-00004
ab € 2,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.