Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenbrille "Vacation", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sonnenbrille "Vacation", schwarz
Artikelbild Sonnenbrille "Vacation", schwarz
Detailansicht Sonnenbrille "Vacation", schwarz
Sonnenbrille "Vacation", schwarz
Imagebild Sonnenbrille "Vacation", schwarz
Sonnenbrille "Vacation", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01278002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01278002-00000
EAN/GTIN:
     4024869267905
Suchbegriffe:
Freizeitbrille
Sonnenbrille
Sonnenbrillen
sonnenbrille schwarz
Stylische Sonnenbrille in Holz-Optik. Der Rahmen ist aus leichtem PC. Die getönten Gläser sind aus Acryl und haben einen UV-400 Schutz. Leicht und angenehm zu tragen. Entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425, Klasse 1 und der Norm EN ISO 12312-1:2022 (DIN EN ISO 12312-1:2023-07) . Filterkategorie 3.
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polycarbonat
Gewicht:
0,025 kg
Weitere Suchbegriffe: sonnenbrillen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,50*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.