Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonnenbrille "Verano", schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Sonnenbrille "Verano", schwarz
Artikelbild Sonnenbrille "Verano", schwarz
Detailansicht Sonnenbrille "Verano", schwarz
Sonnenbrille "Verano", schwarz
Imagebild Sonnenbrille "Verano", schwarz
Sonnenbrille "Verano", schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01279002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01279002-00000
EAN/GTIN:
     4024869266359
Suchbegriffe:
Freizeitbrille
Sonnenbrille
Sonnenbrillen
sonnenbrillen
Stylische Sonnenbrille mit nur einem großen Brillenglas. Der Rahmen ist aus leichtem PC. Das silber verspiegelte Glas ist ebenfalls aus PC. Sie hat einen einen UV-400 Schutz. Leicht und angenehm zu tragen. Entspricht den Anforderungen der EU-Verordnung 2016/425, Klasse 1 und der Norm EN ISO 12312-1. Filterkategorie 3.
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polycarbonat
Gewicht:
0,028 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01279010-00000
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.