Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "School", 700 ml, schwarz/blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "School", 700 ml, schwarz/blau
Artikelbild Trinkflasche "School", 700 ml, schwarz/blau
Detailansicht Trinkflasche "School", 700 ml, schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     7702-01299002-00003
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01299002-00003
EAN/GTIN:
     4024869270615
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem TritanTM mit einem Deckel aus Kunststoff. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Füllvolumen: 0,7 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
205 mm
Durchmesser:
80 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Nebenfarbe1:
blau
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,094 kg
Weitere Suchbegriffe: Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflaschen kunststoff, trinkflasche, Flasche, Sport, Schule, trinken, Sportflasche, Pause, Kind, Kinder, Mädchen, Junge, 1265
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.450,62*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 3,72531* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.101,70*
€ 9.641,023
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7.952,94*
€ 9.463,9986
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 7.680,88*
€ 9.140,2472
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7.544,00*
€ 8.977,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7.450,62*
€ 8.866,2378
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01299003-00001
ab € 7.443,34*
Ähnlich
elasto
01299016-00002
ab € 7.454,42*
Ähnlich
elasto
01299006-00001
ab € 7.437,94*
Ähnlich
elasto
01299002-00006
ab € 7.431,94*
Ähnlich
elasto
01299002-00002
ab € 7.438,92*
Ähnlich
elasto
01299002-00001
ab € 7.444,94*
Ähnlich
elasto
01299021-00002
ab € 7.416,40*
Ähnlich
elasto
01299203-00003
ab € 3,80*
Ähnlich
elasto
01299203-00001
ab € 3,80*
Ähnlich
elasto
01299206-00001
ab € 3,80*
Ähnlich
elasto
01265010-00003
ab € 3,81*
Ähnlich
elasto
01265010-00006
ab € 3,80*
Ähnlich
elasto
01265010-00002
ab € 3,80*
Ähnlich
elasto
01265010-00001
ab € 3,81*
Ähnlich
elasto
01299001-00003
ab € 3,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.