Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "School", 700 ml, inkl. Strap, transluzent-blau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "School", 700 ml, inkl. Strap, transluzent-blau/weiß
Artikelbild Trinkflasche "School", 700 ml, inkl. Strap, transluzent-blau/weiß
Detailansicht Trinkflasche "School", 700 ml, inkl. Strap, transluzent-blau/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01302203-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01302203-00001
EAN/GTIN:
     4024869280263
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem TritanTM mit Strap aus Silikon. Dieser ermöglicht zum Beispiel einen einfachen Transport der Flasche am Handgelenk. Durch die große Öffnung lässt sich die Flasche leicht befüllen. Füllvolumen: 0,7 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
205 mm
Durchmesser:
80 mm
Hauptfarbe:
transluzent-blau
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,102 kg
Weitere Suchbegriffe: Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflaschen kunststoff, trinkflasche, Flasche, Sport, Schule, trinken, Sportflasche, Pause, Kind, Kinder, Mädchen, Junge, 1267
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01302003-00001
ab € 9.455,42*
Ähnlich
elasto
01302016-00002
ab € 9.453,44*
Ähnlich
elasto
01302006-00001
ab € 9.459,80*
Ähnlich
elasto
01302002-00003
ab € 9.455,14*
Ähnlich
elasto
01302002-00006
ab € 9.452,78*
Ähnlich
elasto
01302002-00002
ab € 9.454,76*
Ähnlich
elasto
01302002-00001
ab € 9.458,84*
Ähnlich
elasto
01302021-00002
ab € 9.443,40*
Ähnlich
elasto
01302203-00003
ab € 4,83*
Ähnlich
elasto
01302206-00006
ab € 4,83*
Ähnlich
elasto
01302206-00001
ab € 4,83*
Ähnlich
elasto
01267010-00003
ab € 4,84*
Ähnlich
elasto
01267010-00006
ab € 4,83*
Ähnlich
elasto
01267010-00002
ab € 4,83*
Ähnlich
elasto
01267010-00001
ab € 4,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.