Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Refresh", 400 ml, inkl. Strap, weiß/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Refresh", 400 ml, inkl. Strap, weiß/weiß
Artikelbild Trinkflasche "Refresh", 400 ml, inkl. Strap, weiß/weiß
Detailansicht Trinkflasche "Refresh", 400 ml, inkl. Strap, weiß/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01312001-00005
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01312001-00005
EAN/GTIN:
     4024869272442
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Der Allrounder. Geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem TritanTM und einem Deckel aus ABS, welcher sich durch seine Form perfekt für die Veredelung im UV-Digitaldruck eignet. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der Verschluss ist leicht zu öffnen, auslaufsicher und für kohlensäurehaltige Getränke geeignet. Inkl. Silikonstrap. Füllvolumen: 0,4 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
159 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
weiß
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,076 kg
Weitere Suchbegriffe: Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflaschen kunststoff, trinkflasche, Flasche, Sport, Schule, trinken, Sportflasche, Pause, Kind, Kinder, Mädchen, Junge, 1262
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01312003-00001
ab € 6.393,46*
Ähnlich
elasto
01312016-00002
ab € 6.386,84*
Ähnlich
elasto
01312006-00001
ab € 6.377,54*
Ähnlich
elasto
01312002-00003
ab € 6.385,10*
Ähnlich
elasto
01312002-00006
ab € 6.385,10*
Ähnlich
elasto
01312002-00002
ab € 6.380,14*
Ähnlich
elasto
01312002-00001
ab € 6.378,68*
Ähnlich
elasto
01312021-00002
ab € 6.386,84*
Ähnlich
elasto
01312203-00003
ab € 3,27*
Ähnlich
elasto
01312203-00001
ab € 3,28*
Ähnlich
elasto
01312206-00006
ab € 3,27*
Ähnlich
elasto
01312206-00001
ab € 3,23*
Ähnlich
elasto
01262010-00003
ab € 3,27*
Ähnlich
elasto
01262010-00006
ab € 3,27*
Ähnlich
elasto
01262010-00002
ab € 3,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.