Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurfscheibe "Space Flyer 18", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 18", weiß
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 18", weiß
Imagebild Wurfscheibe "Space Flyer 18", weiß
Wurfscheibe "Space Flyer 18", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01315001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01315001-00000
EAN/GTIN:
     4024869046371
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee
Spiel und Spaß für mehr Bewegung. Ohne Ringstruktur, stapelbar. Spaß für die ganze Familie! Bestens geeignet für Veranstaltungen und Messen!
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
20 mm
Durchmesser:
177 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,033 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19.998,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 30.000 Stück (ab € 0,6666* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20.319,60*
€ 24.180,324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20.247,00*
€ 24.093,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20.031,00*
€ 23.836,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19.998,00*
€ 23.797,62
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.