Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurfscheibe "Space Flyer 21", transparent-milchig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 21", transparent-milchig
Artikelbild Wurfscheibe "Space Flyer 21", transparent-milchig
Imagebild Wurfscheibe "Space Flyer 21", transparent-milchig
Wurfscheibe "Space Flyer 21", transparent-milchig
Artikel-Nr.:
     7702-01327010-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01327010-00000
EAN/GTIN:
     4024869492543
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee
Spiel und Spaß für mehr Bewegung. Stapelbar, ohne Ringstruktur. IMould-Veredelung möglich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
24 mm
Durchmesser:
220 mm
Hauptfarbe:
transparent-milchig
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,075 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.028,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 1,01441* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.479,82*
€ 2.950,9858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.423,30*
€ 2.883,727
pro Packung
ab 2,5 Packungen
€ 2.248,64*
€ 2.675,8816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.105,90*
€ 2.506,021
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.071,30*
€ 2.464,847
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.028,82*
€ 2.414,2958
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01327002-00000
ab € 2.021,60*
Ähnlich
elasto
01327003-00000
ab € 2.039,96*
Ähnlich
elasto
01327004-00000
ab € 2.032,92*
Ähnlich
elasto
01327005-00000
ab € 2.024,10*
Ähnlich
elasto
01327009-00000
ab € 2.034,26*
Ähnlich
elasto
01327006-00000
ab € 2.024,72*
Ähnlich
elasto
01327021-00000
ab € 2.028,18*
Ähnlich
elasto
01327001-00000
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.