Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurfscheibe "Heli 30", weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild Wurfscheibe "Heli 30", weiß
Artikelbild Wurfscheibe "Heli 30", weiß
Imagebild Wurfscheibe "Heli 30", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01341001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01341001-00000
EAN/GTIN:
     4024869505762
Suchbegriffe:
Frisbee
Wurfscheibe
frisbee
Spiel und Spaß für mehr Bewegung. Pfiffiges Wurfspiel mit sehr guten Flugeigenschaften.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
11 mm
Durchmesser:
290 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,038 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28.785,00*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 30.000 Stück (ab € 0,9595* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29.038,50*
€ 34.555,815
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28.968,30*
€ 34.472,277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28.788,90*
€ 34.258,791
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28.785,00*
€ 34.254,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.