Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snackschale "ToGo", raffiniertes rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Snackschale "ToGo", raffiniertes rot
Artikelbild Snackschale "ToGo", raffiniertes rot
Detailansicht Snackschale "ToGo", raffiniertes rot
Snackschale "ToGo", raffiniertes rot
Artikel-Nr.:
     7702-01352066-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01352066-00000
EAN/GTIN:
     4024869379899
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Wir sagen Einwegverpackungen für Take-away Essen den Kampf an. Mit unserer ovalen Snackschale ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Sieht zwar aus wie eine klassische Pappschale, ist aber immer wieder verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
115 mm
Höhe:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
raffiniertes rot
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,049 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01352043-00000
ab € 0,90*
Ähnlich
elasto
01352030-00000
ab € 0,92*
Ähnlich
elasto
01352055-00000
ab € 0,92*
Ähnlich
elasto
01352202-00000
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.