Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snackschale "ToGo", mit Deckel, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Snackschale "ToGo", mit Deckel, schwarz
Artikelbild Snackschale "ToGo", mit Deckel, schwarz
Detailansicht Snackschale "ToGo", mit Deckel, schwarz
Snackschale "ToGo", mit Deckel, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01353202-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01353202-00000
EAN/GTIN:
     4024869380000
Suchbegriffe:
Dip-Schale
Dip-Schälchen
Dipschale
Dipschälchen
Wir sagen Einwegverpackungen für Take-away Essen den Kampf an. Mit unserer ovalen Snackschale ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Sieht zwar aus wie eine klassische Pappschale, ist aber immer wieder verwendbar. Mithilfe des Deckels lässt sich die Schale sicher verschließen und Ihre Lebensmittel sind vor Insekten und Co. geschützt. Auch eignet sich dieser perfekt für eine großflächige, kostengünstige Veredelung per UV-Digitaldruck.
Weitere Informationen:
Länge:
204 mm
Breite:
119 mm
Höhe:
43 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,090 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01353043-00000
ab € 1,84*
Ähnlich
elasto
01353030-00000
ab € 1,84*
Ähnlich
elasto
01353055-00000
ab € 1,84*
Ähnlich
elasto
01353066-00000
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.