Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasflasche mit Hülle "Iced" 0,45 l, transparent/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Glasflasche mit Hülle "Iced" 0,45 l, transparent/grau
Artikelbild Glasflasche mit Hülle "Iced" 0,45 l, transparent/grau
Detailansicht Glasflasche mit Hülle "Iced" 0,45 l, transparent/grau
Glasflasche mit Hülle "Iced" 0,45 l, transparent/grau
Imagebild Glasflasche mit Hülle "Iced" 0,45 l, transparent/grau
Glasflasche mit Hülle "Iced" 0,45 l, transparent/grau
Artikel-Nr.:
     7702-01369010-00012
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01369010-00012
EAN/GTIN:
     4068556008280
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
Ein echter Hingucker! Die Flasche aus Sodalime-Glas verfügt über einen dezenten matten Farbverlauf von dunkelgrau nach hellgrau. Verschlossen wird sie mit einem Metalldeckel mit Schraubverschluss. Die farblich passende graue Synthese-Kautschuk-Hülle sorgt dafür, dass die Getränke länger ihre Temperatur halten. Füllmenge: 0,45 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
220 mm
Durchmesser:
70 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
grau
Material:
Glas/Soda Lime
Gewicht:
0,260 kg
Weitere Suchbegriffe: Glas, Flasche, Trinkflasche, 1369
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.