Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Tafelgeschirr
>
Kunststoffgeschirr
>
Kindertrinkflasche
>
Artikel
Trinkflasche "Sports", 1,0 l, transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01392010-00010
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01392010-00010
EAN/GTIN:
4024869297155
Suchbegriffe:
Kinder-Trinkflasche
Kindertrinkflasche
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem Tritan mit schickem Deckel. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Auslaufsicher bei nicht kohlensäurehaltigen Getränken. Füllvolumen: 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
235 mm
Durchmesser:
88 mm
Hauptfarbe:
transparent
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,113 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Sport-Trinkflasche
,
Sportflasche
,
Sportler-Trinkflasche
,
Sportlerflasche
,
Sporttrinkflasche
,
Glas-Trinkflasche
,
Glasflaschen Bügelverschluss
,
Trink-Flasche
,
Trink-Flaschen
,
Trinkflasche
,
Trinkflasche mit Bügelverschluss
,
Trinkflaschen
,
Wasserflasche
,
trinkflasche 1 l kunststoff
,
sport trinkflasche
,
glasflasche bügelverschluss 1l
,
Flasche
,
Sport
,
Schule
,
trinken
,
Pause
,
Kind
,
Kinder
,
Mädchen
,
Junge
,
1392
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Trinkflasche "Sports", 1,0 l, blau/transparent
elasto
01386003-00010
ab € 7.758,94*
Ähnlich
Trinkflasche "Sports", 1,0 l, rot/transparent
elasto
01386006-00010
ab € 7.767,50*
Ähnlich
Trinkflasche "Sports", 1,0 l, schwarz
elasto
01386002-00002
ab € 7.772,26*
Ähnlich
Trinkflasche "Sports", 1,0 l, transparent-blau/transparent
elasto
01386203-00010
ab € 3,94*
Ähnlich
Trinkflasche "Sports", 1,0 l, transparent-rot/transparent
elasto
01386206-00010
ab € 3,93*
Ähnlich
Trinkflasche "Sports", 1,0 l, transparent/schwarz
elasto
01392010-00002
ab € 3,94*
Ähnlich
Trinkflasche "Sports", 1,0 l, transparent/weiß
elasto
01392010-00001
ab € 3,94*
Ähnlich
Trinkflasche "Sports", 1,0 l, weiß
elasto
01386001-00001
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen