Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zollstock "Craft" 2 m, colour, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Zollstock "Craft" 2 m, colour, schwarz
Artikelbild Zollstock "Craft" 2 m, colour, schwarz
Detailansicht Zollstock "Craft" 2 m, colour, schwarz
Zollstock "Craft" 2 m, colour, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01426002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01426002-00000
EAN/GTIN:
     4024869292105
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Hochwertiger Glieder-Maßstab aus Buchenholz. Hohe Qualität durch die metallenen Gelenke und die sichtbaren Nieten. Länge: 2 m.
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Holz/Buchenholz
Gewicht:
0,098 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.