Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselanhänger "Safe contact", grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schlüsselanhänger "Safe contact", grau
Artikelbild Schlüsselanhänger "Safe contact", grau
Detailansicht Schlüsselanhänger "Safe contact", grau
Imagebild Schlüsselanhänger "Safe contact", grau
Artikel-Nr.:
     7702-01491012-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01491012-00000
EAN/GTIN:
     4024869296677
Suchbegriffe:
Schlüssel-Anhänger
Schlüsselanhänger
schlüsselanhänger
Perfekt geeignet zum kontaktlosen Bedienen von Lichtschaltern, Tastaturen von EC-Lesegeräten, Geldautomaten sowie zum Öffnen von Türen. Der Schlüsselanhänger lässt sich ganz einfach am eigenen Schlüsselbund befestigen und ist damit immer griffbereit. Wiederverwendbar, da eine Reinigung mit Spülmittel und auch Desinfektionsmittel möglich ist.
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
3 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
grau
Material:
Kunststoff/Polystyrol
Gewicht:
0,009 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01491002-00000
ab € 0,27*
Ähnlich
elasto
01491003-00000
ab € 0,27*
Ähnlich
elasto
01491006-00000
ab € 0,27*
Ähnlich
elasto
01491001-00000
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.