Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenspender V2, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Säulenspender V2, weiß
Artikelbild Säulenspender V2, weiß
Detailansicht Säulenspender V2, weiß
Säulenspender V2, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01507001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01507001-00000
EAN/GTIN:
     4024869298862
Suchbegriffe:
Schrägaufsteller
Schrägsteller
Stabiler Säulenspender mit Desinfektionsmittel. Im Spender ist eine 0,5 Liter Flasche mit Desinfektionsmittel enthalten. Diese kann entnommen und immer wieder aufgefüllt werden. Mobiler Spender, der perfekt für Eingangs- und Wartebereiche geeignet ist.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
1405 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Metall
Gewicht:
11,000 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,57*
€ 362,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,56*
€ 360,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,16*
€ 340,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,51*
€ 308,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,85*
€ 278,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.