Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinderlöffel "Starter", weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Kinderlöffel "Starter", weiß
Artikelbild Kinderlöffel "Starter", weiß
Detailansicht Kinderlöffel "Starter", weiß
Kinderlöffel "Starter", weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01544001-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01544001-00001
EAN/GTIN:
     4024869310618
Suchbegriffe:
Baby-Löffel
Babylöffel
Kinder-Löffel
Kinderlöffel
Langlebiger Kunststoff-Löffel mit abgerundeten Kanten. Optimal zum Füttern von Babys und Kleinkindern. Erfüllt die Anforderungen an die DIN EN 14372:2004. Der Griff ist perfekt für eine Veredelung per UV-Digitaldruck geeignet.
Weitere Informationen:
Länge:
135 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/ABS
Gewicht:
0,009 kg
Weitere Suchbegriffe: babylöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01544014-00001
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
01544003-00001
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
01544019-00001
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.