Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasflasche "Frosted" 0,55 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Glasflasche "Frosted" 0,55 l, grau
Artikelbild Glasflasche "Frosted" 0,55 l, grau
Detailansicht Glasflasche "Frosted" 0,55 l, grau
Glasflasche "Frosted" 0,55 l, grau
Imagebild Glasflasche "Frosted" 0,55 l, grau
Glasflasche "Frosted" 0,55 l, grau
Artikel-Nr.:
     7702-01562012-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01562012-00000
EAN/GTIN:
     4024869306024
Suchbegriffe:
Glasflaschen
elasto glasflasche
glasflaschen
Flasche mit dem besonderen Effekt. Diese Flasche aus hochwertigem Borosilikat-Glas verfügt über einen dezenten matten Farbverlauf, was sie zu einem echten Hingucker macht. Der Schraubdeckel aus Bambus verleiht der Flasche einen natürlichen Look. Füllmenge: 0,55 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
195 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
grau
Material:
Glas/Borosilikat
Gewicht:
0,305 kg
Weitere Suchbegriffe: Glas, Flasche, Trinkflasche, Trinken, ToGo, 1562
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.