| |
|
| Artikel-Nr.: 7702-01588010-00000 Herst.-Nr.: 01588010-00000 EAN/GTIN: 4024869307014 |
| |
|
| | |
| Die perfekte Flasche für Kindergarten, Schule und Freizeit. Praktische und geschmacksneutrale Trinkflasche aus robustem Tritan mit schickem Deckel. Die Flasche ist mit zwei praktischen, gegenüberliegenden Griffmulden versehen, welche für einen sicheren Halt sorgen. Die große Öffnung ermöglicht ein leichtes Befüllen und Reinigen der Flasche. Der kindgerechte Verschluss ist leicht zu öffnen. Auslaufsicher bei nicht kohlensäurehaltigen Getränken. Füllvolumen: 0,5 Liter. Weitere Informationen: | | Länge: | 0 mm | Breite: | 0 mm | Höhe: | 161 mm | Durchmesser: | 75 mm | Hauptfarbe: | transparent | Material: | Kunststoff/Tritan | Gewicht: | 0,070 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sport-Trinkflasche, Sportflasche, Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, trinkflaschen kunststoff, sport trinkflasche, Flasche, 1588 |
| | |
| |