Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischal "Sporty", blau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Multischal "Sporty", blau/schwarz
Artikelbild Multischal "Sporty", blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01601003-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01601003-00000
EAN/GTIN:
     4024869307663
Suchbegriffe:
Halswärmer
Schlauchschal
Schlauchtuch
halswärmer
Vielseitiger Schal, der den unterschiedlichsten Anforderungen gerecht wird. Er kann als Gesichtsschutz, Halsmanschette, Schal, Kopftuch, Armband, Piratenmütze oder Sturmhaube verwendet werden. Er eignet sich perfekt um Hals und Gesicht beim Radfahren, Angeln, Gartenarbeiten, Wandern, Motorradfahren, Bergsteigen, Joggen oder Laufen vor Wind, Staub und Kälte zu schützen.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
blau
Nebenfarbe1:
schwarz
Material:
Textil/95% Polyester 5% Spandex
Gewicht:
0,045 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01601012-00000
ab € 0,78*
Ähnlich
elasto
01601006-00000
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.