Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorratsdose "Double" 19x13,5x8,5 cm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vorratsdose "Double" 19x13,5x8,5 cm, silber
Artikelbild Vorratsdose "Double" 19x13,5x8,5 cm, silber
Detailansicht Vorratsdose "Double" 19x13,5x8,5 cm, silber
Vorratsdose "Double" 19x13,5x8,5 cm, silber
Imagebild Vorratsdose "Double" 19x13,5x8,5 cm, silber
Vorratsdose "Double" 19x13,5x8,5 cm, silber
Artikel-Nr.:
     7702-01648021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01648021-00000
EAN/GTIN:
     4024869317020
Suchbegriffe:
Brot-Dose
Brotdose
Brotzeitbox
Brotzeitdose
Ideal für's Pausenbrot oder einen Snack zwischendurch. Die Vorratsdose aus Edelstahl besteht aus 3 Teilen - einer großen Schale unten, einer kleineren oben drauf und einem Deckel mit Dichtungsring. Sicher zu Verschließen mit 2 stabilen Klemmbügeln.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Breite:
135 mm
Höhe:
85 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
silber
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,420 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.