Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vakuum Flasche "Cascada" 1,0 l, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Vakuum Flasche "Cascada" 1,0 l, schwarz
Artikelbild Vakuum Flasche "Cascada" 1,0 l, schwarz
Detailansicht Vakuum Flasche "Cascada" 1,0 l, schwarz
Vakuum Flasche "Cascada" 1,0 l, schwarz
Imagebild Vakuum Flasche "Cascada" 1,0 l, schwarz
Artikel-Nr.:
     7702-01653002-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01653002-00000
EAN/GTIN:
     4024869318904
Suchbegriffe:
Isolier-Flasche
Isolierflasche
Thermoflasche
isolierflasche 1l
Isolierflasche im minimalistischen Design - Perfekt für Arbeit, Yoga, Wandern, Reisen und Co. Leichte, doppelwandige Flasche aus Edelstahl mit einem Schraubdeckel. Dieser verfügt über eine Silikondichtung, einen Tragegriff für den leichteren Tansport und einer Deckelkappe aus Bambus- Holz. Perfekt dazu passt der Siebeinsatz 01719. Füllmenge: 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
310 mm
Durchmesser:
80 mm
Hauptfarbe:
schwarz
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,473 kg
Weitere Suchbegriffe: isolier flasche, Trinken, Flasche, Trinkflasche, Vakuum, ToGo, 1653, Vintage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01653021-00000
ab € 9,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.