Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seifenspender "Deluxe", 1,0 l, transparent/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Seifenspender "Deluxe", 1,0 l, transparent/weiß
Artikelbild Seifenspender "Deluxe", 1,0 l, transparent/weiß
Detailansicht Seifenspender "Deluxe", 1,0 l, transparent/weiß
Seifenspender "Deluxe", 1,0 l, transparent/weiß
Imagebild Seifenspender "Deluxe", 1,0 l, transparent/weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01661010-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01661010-00001
EAN/GTIN:
     4024869314586
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hochwertiger Seifenspender mit einem Gefäß aus Tritan und einem Spender aus Edelstahl. Perfekte Dosierung, da durch leichten Druck auf den Dosierknopf die gewünschte Menge Seife bzw. Lotion herausgepumpt werden kann. Nachfüllbar und wiederverwendbar, dank der großen Öffnung zum Befüllen. Füllmenge: 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
255 mm
Durchmesser:
88 mm
Hauptfarbe:
transparent
Nebenfarbe1:
weiß
Material:
Kunststoff/Tritan + Edelstahl
Gewicht:
0,142 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01664220-00002
ab € 6,50*
Ähnlich
elasto
01664220-00001
ab € 6,53*
Ähnlich
elasto
01664205-00002
ab € 6,39*
Ähnlich
elasto
01664205-00001
ab € 6,53*
Ähnlich
elasto
01661010-00002
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.