Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebeinsatz für Flasche "Cascada", silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Siebeinsatz für Flasche "Cascada", silber
Artikelbild Siebeinsatz für Flasche "Cascada", silber
Detailansicht Siebeinsatz für Flasche "Cascada", silber
Siebeinsatz für Flasche "Cascada", silber
Artikel-Nr.:
     7702-01719021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01719021-00000
EAN/GTIN:
     4024869318911
Suchbegriffe:
Bar-Abseiher
Bar-Sieb
Bar-Strainer
Barsieb
Der Sieb aus Edelstahl wird innen auf die Cascada-Vakuumflaschen geschraubt. Perfekt für die Zubereitung von Warmgetränken wie z.B. Tee, aber auch super für das gewisse Extra bei kühlen Getränken. So lässt sich das Mineralwasser beispielsweise mit Beeren oder Kräutern verfeinern. Geeignet für folgende Flaschen: 01652 und 01653 in allen Farben. 01356 in den Farben schwarz und silber.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
57 mm
Durchmesser:
34 mm
Hauptfarbe:
silber
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,010 kg
Weitere Suchbegriffe: Cocktail-Sieb, Cocktailsieb, Kartoffelkocheinsatz , Siebeinsatz für Kartoffelkocher, bar sieb, 1719, Sieb, Teesieb, 1356, 1652, 1653, Einsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.