Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenverschluss "Kronkorken", gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Flaschenverschluss "Kronkorken", gelb
Artikelbild Flaschenverschluss "Kronkorken", gelb
Detailansicht Flaschenverschluss "Kronkorken", gelb
Flaschenverschluss "Kronkorken", gelb
Artikel-Nr.:
     7702-01732044-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01732044-00000
EAN/GTIN:
     4024869323779
Suchbegriffe:
Aromastopfen
Flaschen-Verschluss
Flaschenverschluss
Kronkorken
Hält ihre Getränke länger frisch! Flaschenverschluss aus lebensmittelechtem und geschmacksneutralem Kunststoff. Natürlich BPA-frei. Der Kronkorken hält Getränke über lange Zeit frisch und schützt diese vor dem Verlust der Kohlensäure. Hygienischer Verschluss mit dem auch Insekten sicher draußen bleiben. Erhältlich in vielen verschiedenen Farben und perfekt geeignet um das eigene Getränk zu markieren. Standardmaß für alle Flaschen, welche mit einem Metallkronkorken verschlossen sind.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
26 mm
Hauptfarbe:
gelb
Material:
Kunststoff/Polyethylen
Gewicht:
0,001 kg
Weitere Suchbegriffe: flaschen verschluss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01732012-00000
ab € 0,20*
Ähnlich
elasto
01732002-00000
ab € 0,20*
Ähnlich
elasto
01732003-00000
ab € 0,20*
Ähnlich
elasto
01732006-00000
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.