Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maskenhalterung "Comfort", large, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Maskenhalterung "Comfort", large, weiß
Artikelbild Maskenhalterung "Comfort", large, weiß
Detailansicht Maskenhalterung "Comfort", large, weiß
Maskenhalterung "Comfort", large, weiß
Artikel-Nr.:
     7702-01740001-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01740001-00000
EAN/GTIN:
     4024869322802
Suchbegriffe:
Maskenbandverlängerung
Maskenhalter für Mund-Nasen-Schutz
Maskenhalterung für Mundschutzmaske
Vermeiden Sie schmerzende Ohren nach dem langen Gebrauch Ihrer Maske. Mit der Halterung wird die Belastung weg von den empfindlichen Ohren hin auf den Hinterkopf verlagert. Sie ist für die Nutzung mit allen herkömmlichen Atemschutzmasken geeignet. Dank der Vielzahl an Haken lässt sich der Sitz Ihrer Maske perfekt an den Kopfumfang anpassen. Die Maskenhalterung lässt sich mit einem Tuch und Spülmittel reinigen. Auch das Säubern mit Desinfektionsmittel ist möglich. Dadurch ist sie immer wieder verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
184 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
weiß
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,003 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01740002-00000
ab € 0,22*
Ähnlich
elasto
01740003-00000
ab € 0,22*
Ähnlich
elasto
01740006-00000
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.