Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burgerbox "ToGo", beständiges braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Burgerbox "ToGo", beständiges braun
Artikelbild Burgerbox "ToGo", beständiges braun
Detailansicht Burgerbox "ToGo", beständiges braun
Imagebild Burgerbox "ToGo", beständiges braun
Burgerbox "ToGo", beständiges braun
Artikel-Nr.:
     7702-01744030-00001
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01744030-00001
EAN/GTIN:
     4024869364666
Suchbegriffe:
Burgerbox
Hamburger-Box
Hamburgerbox
Hamburgerbox Zuckerrohr
Beziehungsstatus #burgerlover. Unsere Box für alle Burgerliebhaber! Dank unserer neuen ToGo-Box ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Sie ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die Mikrowelle und die (Industrie-)Spülmaschine geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
157 mm
Breite:
157 mm
Höhe:
104 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
beständiges braun
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,175 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01744043-00001
ab € 1,98*
Ähnlich
elasto
01744055-00001
ab € 2,02*
Ähnlich
elasto
01744066-00001
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.