Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymnastikband "Fitness", mittel, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Gymnastikband "Fitness", mittel, rot
Artikelbild Gymnastikband "Fitness", mittel, rot
Detailansicht Gymnastikband "Fitness", mittel, rot
Gymnastikband "Fitness", mittel, rot
Artikel-Nr.:
     7702-01756006-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01756006-00000
EAN/GTIN:
     4024869325667
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband
Dehnbares Gymnastikband für Ihr nächstes Workout! Trainieren Sie verschiedenste Muskelgruppen mit nur einem Band und verschaffen Sie sich so ein besseres Körpergefühl. Das Band verfügt über eine großzügige Breite von knapp 4 cm und eine weiche Oberfläche, was ein unangenehmes Einschneiden in die Haut verhindert. Die Enden sind vernäht, was ein ausfransen des Bandes verhindert. Inkl. schwarzem Netzbeutel mit Kordelverschluss. Länge: 2,5 m. Widerstand: mittel.
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Breite:
39 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
rot
Material:
Textil/PES + Latex
Gewicht:
0,186 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.