Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkflasche "Cascada", 0,8 l, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Trinkflasche "Cascada", 0,8 l, grau
Artikelbild Trinkflasche "Cascada", 0,8 l, grau
Detailansicht Trinkflasche "Cascada", 0,8 l, grau
Imagebild Trinkflasche "Cascada", 0,8 l, grau
Artikel-Nr.:
     7702-01790212-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01790212-00000
EAN/GTIN:
     4024869328026
Suchbegriffe:
Glas-Trinkflasche
Glasflaschen Bügelverschluss
Trink-Flasche
Trink-Flaschen
Trinkflasche im minimalistischen Design - Perfekt für Arbeit, Yoga, Wandern, Reisen und Co. Leichte Flasche aus Tritan mit einem Schraubdeckel. Dieser verfügt über eine Silikondichtung, einen Tragegriff für den leichteren Tansport und einer Deckelkappe aus Bambus-Holz. Füllmenge: 0,87 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
264 mm
Durchmesser:
73 mm
Hauptfarbe:
grau
Material:
Kunststoff/Tritan
Gewicht:
0,159 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.