Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Glasflasche "Bamboo", 0,65 l, colour, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Glasflasche "Bamboo", 0,65 l, colour, grau
Artikelbild Glasflasche "Bamboo", 0,65 l, colour, grau
Imagebild Glasflasche "Bamboo", 0,65 l, colour, grau
Glasflasche "Bamboo", 0,65 l, colour, grau
Artikel-Nr.:
     7702-01791212-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01791212-00000
EAN/GTIN:
     4024869327968
Suchbegriffe:
Glasflaschen
glasflaschen
Die ideale Glasflasche für daheim und unterwegs. Der Flaschenkörper besteht aus hochwertigem Borosilikat-Glas. Verschließen lässt sich die Flasche mit einem eleganten Bambusdeckel mit Halteschlaufe. Farben: grau-transparent & transparent mit Rainbow-Effekt. Füllmenge: 0,65 Liter.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
240 mm
Durchmesser:
65 mm
Hauptfarbe:
grau
Material:
Glas/Borosilikat
Gewicht:
0,351 kg
Weitere Suchbegriffe: 1791 Trinkflasche, Wasserflasche, Borosilikatflasche, Sportflasche, Trinkbehälter, Rundflasche, Flüssigkeitsbehälter, Gefäß, Glas, Borosilikatglas, Borosilikat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,41*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01791222-00000
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.