Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Einweggeschirr
>
Einwegbecher
>
Pappbecher
>
To go Becher
>
Artikel
Becher "ToGo", 0,1 l, raffiniertes rot
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7702-01806066-00000
Hersteller:
elasto
Herst.-Nr.:
01806066-00000
EAN/GTIN:
4024869365618
Suchbegriffe:
Becher Coffee to go
Coffee-to-go-Becher
Einweg-Kaffeebecher
To go Becher
Wie wäre es mit einem Becher Nachhaltigkeit? Dank unseres neuen Mehrwegbechers ist Schluss mit der unnötigen Müllproduktion. Er ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die (Industrie-)Spülmaschine geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie. Mit dem Deckel (01822) kombinierbar und als Kaffeebecher (01959) erhältlich.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
49 mm
Durchmesser:
79 mm
Hauptfarbe:
raffiniertes rot
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,014 kg
... >
Dienstleistungen
>
Lager 7702
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
recyclebar coffee-to-go-becher
,
becher coffee to go
,
to go becher elasto
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Becher "ToGo", 0,1 l, behagliches blau
elasto
01806043-00000
ab € 0,28*
Ähnlich
Becher "ToGo", 0,1 l, beständiges braun
elasto
01806030-00000
ab € 0,28*
Ähnlich
Becher "ToGo", 0,1 l, geselliges grün
elasto
01806055-00000
ab € 0,28*
Ähnlich
Becher "ToGo", 0,1 l, schwarz
elasto
01806202-00000
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen