Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidbrett "Bamboo", Rechteck, 32x20 cm, natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Schneidbrett "Bamboo", Rechteck, 32x20 cm, natur
Artikelbild Schneidbrett "Bamboo", Rechteck, 32x20 cm, natur
Detailansicht Schneidbrett "Bamboo", Rechteck, 32x20 cm, natur
Imagebild Schneidbrett "Bamboo", Rechteck, 32x20 cm, natur
Schneidbrett "Bamboo", Rechteck, 32x20 cm, natur
Artikel-Nr.:
     7702-01817014-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01817014-00000
EAN/GTIN:
     4024869335376
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Hochwertiges Schneidbrett aus Bambusholz - perfekt für die nächste Brotzeit. 15 mm stark, mit abgerundeten Ecken und Saftrille am Rand gegen das Herunterfließen von Flüssigkeiten. Bambusholz ist nicht nur messerschonend und widerstandsfähig, sondern bietet auch unter ökologischen Aspekten klare Vorteile. Es ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt daher absolut im Trend. Wie bei allen Holzbrettern wird die Reinigung per Hand empfohlen.
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
15 mm
Durchmesser:
0 mm
Hauptfarbe:
natur
Material:
Holz/Bambus
Gewicht:
0,718 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.