Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siebeinsatz für Isolierbecher "Temptation", silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Siebeinsatz für Isolierbecher "Temptation", silber
Artikelbild Siebeinsatz für Isolierbecher "Temptation", silber
Detailansicht Siebeinsatz für Isolierbecher "Temptation", silber
Siebeinsatz für Isolierbecher "Temptation", silber
Artikel-Nr.:
     7702-01838021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01838021-00000
EAN/GTIN:
     4024869339343
Suchbegriffe:
Bar-Abseiher
Bar-Sieb
Bar-Strainer
Barsieb
Die perfekte Ergänzung für Ihre Temptation-Becher. Einfach den Sieb aus Edelstahl in den Becher stecken und fertig. Perfekt für die Zubereitung von Warmgetränken wie z.B. Tee. Aber auch super geeignet für das gewisse Extra bei kühlen Getränken. So wird das eisgekühlte Mineralwasser mit Beeren oder Kräutern zu etwas Besonderem.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
55 mm
Durchmesser:
69 mm
Hauptfarbe:
silber
Material:
Metall/Edelstahl
Gewicht:
0,036 kg
Weitere Suchbegriffe: Cocktail-Sieb, Cocktailsieb, Kartoffelkocheinsatz , Siebeinsatz für Kartoffelkocher, bar sieb, 1838, thermobecher, heiß, kaffeetasse, tee, becher, trinken, coffeetogo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.