| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7702-01919010-00000 Herst.-Nr.: 01919010-00000 EAN/GTIN: 4024869350591 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Große Trinkflasche aus Sodalime-Glas inklusive Schraubverschluss aus Bambus mit praktischer Schlaufe. Die griffige Hülle in natürlichem Look hält die Temperatur des Getränks länger konstant. Außerdem bietet sie bei heißem Inhalt zusätzlichen Schutz vor der erwärmten Oberfläche. Füllmenge: 0,70 Liter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 0 mm | Breite: | 0 mm | Höhe: | 245 mm | Durchmesser: | 69 mm | Hauptfarbe: | transparent | Material: | Glas/Soda Lime | Gewicht: | 0,300 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1919, Trinkflasche, Gefäß, Flüssigkeitsbehälter, Rundflasche, Wasserflasche, Getränkeflasche |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |