Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumstift "Inkless", silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Aluminiumstift "Inkless", silber
Artikelbild Aluminiumstift "Inkless", silber
Detailansicht Aluminiumstift "Inkless", silber
Aluminiumstift "Inkless", silber
Imagebild Aluminiumstift "Inkless", silber
Artikel-Nr.:
     7702-01930021-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01930021-00000
EAN/GTIN:
     4024869354223
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Innovativer Infinity-Stift. Die speziell legierte Graphitmine oxidiert beim Schreiben auf dem Papier und hinterlässt eine radierbare Schrift. Das Graphit nutzt sich so langsam ab, dass der Infinity-Pen bis zu 100-mal länger hält als traditionelle Bleistifte. Mit Verschlusskappe und integriertem herausziehbarem Radierer, inklusive Touch-Pen zum Bedienen von Tablet oder Smartphone.
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
8 mm
Hauptfarbe:
silber
Material:
Metall/Aluminium
Gewicht:
0,020 kg
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistifte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,23*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.