Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 1,0 l, behagliches blau/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 1,0 l, behagliches blau/transparent
Artikelbild Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 1,0 l, behagliches blau/transparent
Detailansicht Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 1,0 l, behagliches blau/transparent
Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 1,0 l, behagliches blau/transparent
Imagebild Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 1,0 l, behagliches blau/transparent
Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 1,0 l, behagliches blau/transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01964043-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01964043-00000
EAN/GTIN:
     4024869363867
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Bunt und gesund – perfekt geeignet für die nächste Buddha Bowl und vieles mehr. Unsere neue Food-Bowl ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die Mikrowelle geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
82 mm
Durchmesser:
168 mm
Hauptfarbe:
behagliches blau
Nebenfarbe1:
transparent
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,192 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01964030-00000
ab € 4,98*
Ähnlich
elasto
01964055-00000
ab € 5,01*
Ähnlich
elasto
01964066-00000
ab € 5,02*
Ähnlich
elasto
01964202-00000
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.