Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 2,2 l, beständiges braun/transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 2,2 l, beständiges braun/transparent
Artikelbild Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 2,2 l, beständiges braun/transparent
Detailansicht Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 2,2 l, beständiges braun/transparent
Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 2,2 l, beständiges braun/transparent
Imagebild Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 2,2 l, beständiges braun/transparent
Food-Bowl "ToGo", Deluxe, 2,2 l, beständiges braun/transparent
Artikel-Nr.:
     7702-01965030-00000
Hersteller:
     elasto
Herst.-Nr.:
     01965030-00000
EAN/GTIN:
     4024869363805
Suchbegriffe:
Müsli-Schale
Müsli-Schüssel
Müslischale
Müslischüssel
Bunt und gesund – perfekt geeignet für die nächste Buddha Bowl und vieles mehr. Unsere neue Food-Bowl ist die wiederverwendbare Alternative zum Einwegmüll! Zu 100% recycelbar und natürlich BPA-frei. Für die Mikrowelle geeignet. Perfekt für den privaten Bereich und die Gastronomie.
Weitere Informationen:
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
92 mm
Durchmesser:
228 mm
Hauptfarbe:
beständiges braun
Nebenfarbe1:
transparent
Material:
Kunststoff/Polypropylen
Gewicht:
0,318 kg
Weitere Suchbegriffe: müslischale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
elasto
01965043-00000
ab € 6,68*
Ähnlich
elasto
01965055-00000
ab € 6,68*
Ähnlich
elasto
01965066-00000
ab € 6,71*
Ähnlich
elasto
01965202-00000
ab € 6,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.